Thermco Hydrometer (Hidrometer)

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
UNSPSC41113024
ApplicationSpecific Gravity
Length (mm)150
MaterialGlass
Product TypeHydrometer
Range0.700/1.000
ScaleSpecific Gravity
Scale Divisions0.01
StandardsNIST

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Hydrometer Scale Specific Gravity Scale Divisions 0.010 Range 0.700/1.000 Length 150mm Application Specific Gravity Standards NIST

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan