SIBATA Filter System & Component

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41104917
AutoclavableYes
Diameter (mm)47
Funnel Capacity (ml)300
Includes StopperNo
Manufacturer Part Number6168-0001
MaterialFritted Glass
Product TypeFilter Holder System
Sterile/Non-SterileNon-Sterile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Microfiltration assemblies process small-volume liquid samples for analysis.
Feature
Filter System Capacity 300 mL Size 75 to 300mL Material Fritted Glass Diameter 47 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan