REED INSTRUMENTS Electrode and Probe

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41115612
Body MaterialEpoxy
Cable Length (mm)1
ConnectorBNC
Diameter (mm)12.7
JunctionFiber
Length (mm)130
Measurement Range (mV)0 to 1999
Operating Temperature Range (°C)32 to 149
Product TypeElectrode
ReferenceGel
Sub-CategoryElectrodes: pH
Testing ParameterORP
Tip ShapeRound
TypeORP Electrode

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Electrode ORP Electrode Testing Parameter ORP Measurement Range 0 to 1999mV Tip Shape Round Operating Temp Range 32 Degrees to 149 Degrees C Body Material Epoxy Diameter 12.7mm Length 130 mm Cable Length 1 m Connector BNC Reference Gel Junction Fiber Manufacturers Warranty Length 12 Months

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan