OAKTON Electrode and Probe

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp7.999.900
Spesifikasi
AmplifierNo
Cable Length (ft)3
ConnectorBNC
Diameter (mm)12
IncludesElectrode
JunctionSingle
Length (mm)130
Maximum PressureAmbient
Measurement range (pH)0-14
ReferenceCombination Electrode
Shelf Life (month)6
StandardsNIST or USA
Temp. SensorNone
pH Range (pH)0-14 Units

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Direct Connect Electrode Single-Junction/Spear Tip Testing Parameter pH Measurement Range 0-14 pH pH Range 0-14 pH Units Tip Shape Spear Tip Operating Temp Range 0 Degrees to 100 Degrees C Body Material Glass Diameter 12mm Length 130 mm Cable Length 3 ft Connector BNC Amplifier No Temp Sensor None Max Pressure Ambient For Use With OAKTON pHTestr 1 OAKTON pHTestr 2 Standards NIST or USA Shelf Life 6 mo Reference Combination Electrode Junction Single

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan