YSI Electrode and Probe

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
UNSPSC60104202
AmplifierNo
Body MaterialPlastic
Cable Length (mm)1
ElectrolyteGel; KCl
For use withEcoSense pH100A/pH100M
IncludesCable
JunctionSingle
Product TypeProbe
Recommended UseField
ReferenceAg/AgCl
Sub-CategoryProbes
Testing ParameterpH
Tip ShapeSphere
TypepH

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Probe pH Testing Parameter pH Tip Shape Sphere Body Material Plastic Cable Length 1 m Amplifier No For Use With EcoSense pH100A/pH100M Reference Ag/AgCl Junction Single Electrolyte Gel KCl Recommended Use Field Includes Cable Manufacturers Warranty Length 6 mo

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan