AIR SCIENCE Ductless Fume Hood

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103502

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Basic ductless fume hoods protect people and the environment from hazardous vapors generated on work surfaces.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Ductless Fume Hood Filter Type Acids Carbon Formaldehyde HEPA Solvents 186 cfm CFM Overall Height 35 in Overall Width 36 in Overall Length 27 in Inside Height 24 in Voltage 115V Number of Filters Required 1 Width 36 in Depth 27 in Height 35 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan