WHEATON Cryogenic Supply

Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
UNSPSC41123304
ColorYellow
Holds1-2ml Vials
MaterialCorrugated Chipboard
Maximum Temperature Rating (°C)-196
Overall Height (inch)1.75
Overall Length (inch)5
Overall Width (inch)5
Product TypeCryogenic Vial Freezer Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cryogenic Vial Freezer Box Corrugated Chipboard Yellow Overall Height 1.75 in Overall Width 5 in Overall Length 5 in Holds 1-2 mL Vials Max Temp Rating -196 Degrees C Package Quantity 15

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan