Heathrow Scientific Cryogenic Supply

Sebelum PPN:
Rp889.900
Spesifikasi
UNSPSC41123304
ColorWhite
Holds(64) 1.5/2.0mL Tubes
MaterialCardboard
Maximum Temperature Rating (°C)120
Minimum Temperature Rating (°C)-196
Overall Height (inch)1.5
Overall Length (inch)5.25
Overall Width (inch)5.25
Product TypeDivider

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Divider Cardboard White Overall Height 1.5 in Overall Width 5.25 in Overall Length 5.25 in Holds (64) 1.5/2.0mL Tubes Min Temp Rating -196 Degrees C Max Temp Rating 120 Degrees C Package Quantity 12

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan