MAGIC Cryogenic Supply

Sebelum PPN:
Rp2.399.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103006
MaterialPolyurethane Foam
Maximum Temperature Rating (°C)100
Minimum Temperature Rating (°C)-196

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ice Bucket with Lid Polyurethane Foam Red Overall Height 8.93 in Overall Diameter 10.56 in Volume 4 L Min Temp Rating -196 Degrees C Max Temp Rating 100 Degrees C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan