AMERICAN BIOTECH SUPPLY Controlled Room Temperature Cabinet

Sebelum PPN:
Rp58.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24131503
Capacity (ft³)2.5
Chamber Depth (inch)19.5
Chamber Height (inch)28.87
Chamber Width (inch)17.75
Product TypeTemperature Controlled Room
Temperature Range (°C)25
TypeRoom Temperature

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Temperature Controlled Room Refrigerator Temp Range 25 Degrees C Capacity 2.5 cu ft Chamber Height 28.87 in Chamber Width 17.75 in Chamber Depth 19.50 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait