Berkshire Cleanroom Mop Cart, Handle, Cover, Head & Wringer

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47131609
AutoclavableYes
Color Coding SystemNo
Connection TypeClamp On
FinishAnodized
Handle AdjustabilityAdjustable Length
MaterialAluminium
Maximum Handle Length (inch)65
Minimum Handle Length (inch)35
Product TypeMop Handle
Resistance PropertiesChemical Resistant; Corrosion Resistant
StyleExtendable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cleanroom mop handles hold mop heads or covers for cleaning floors.
Feature
Mop Handle Cleanroom Style Ergonomic Material Anodized Aluminum Color Silver Capacity 1L Size 35 in x 65 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan