HUMBOLDT Bunsen Burner

Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
UNSPSC41102401
Barb Size (inch)7/16
Btu Output800 to 1200
Fuel TypeNatural
Overall Height (inch)6-1/8
Product TypeBunsen Burner

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
Bunsen Burner Natural Btu Output 800 to 1200 Barb Size 7/16 in Overall Height 6 1/8 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan