MILLER ELECTRIC TIG Torch-to-Machine Connector (Konektor Torch TIG)

Sebelum PPN:
Rp729.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
UNSPSC23171519
Connector TypePower Cable Adapter
ProcessTIG Welding (GTAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These connectors join compatible water-cooled torches to TIG welding machines with a stud connector.
Feature
Power Cable Adapter Adapter Type Power Cable Adapter Connection A Size 7/8 In.-14 Connection A Type Threaded Connection B Size 5/8 In.-18RH Connection B Type Threaded For TIG Torch Model 18 18-90 18HP 18P 18V 20 20F 20HP 20P 22A 22B 24W 25 HW-18 HW-18R HW-20 HW-20R HW-24 HW-25 PTW-18 PTW-20 WP-18 WP-18V WP-20 WP-20V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan