MILLER ELECTRIC TIG Torch Handle (Handle Torch TIG)

Sebelum PPN:
Rp599.900 - Rp689.900
Spesifikasi
UNSPSC23171519
For TIG Torch Series9; 17; 24; A-80; A-125; A-150; HW-9; HW-17; HW-24; PTA-9; PTA-17
ProcessTIG Welding (GTAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The knurled texture on these handles helps provide a secure, comfortable grip during welding tasks. The handles attach to compatible TIG torch bodies to create TIG torches.
Feature
TIG Torch Handle Compatible with Series 17 24 9 A-125 A-150 A-80 HW-17 HW-24 HW-9 PTA-17 PTA-9 Compatible with Model 17 17F 17FV 17FVB 17HP 17HPV 17V 24 24HP 24V 9 9F 9FVB 9HP 9P 9V 9VB HW-17 HW-17F HW-17R HW-24 HW-9 HW-9F HW-9R PTA-17 PTA-17F PTA-17FV PTA-17V PTA-9 PTA-9F WP-17 WP-17-PSH WP-17F WP-17FV WP-17V WP-17V-PSH WP-24 WP-24F WP-24FV WP-9 WP-9F WP-9FV WP-9V WP-R17F WP-R17FV WP-R9F WP-R9FV Welding Processes TIG Welding (GTAW)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan