AMERICAN TORCH TIP TIG Gas Hose (Selang Gas TIG)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC40142007
Length (ft)25
ProcessTIG Welding (GTAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gas hoses connect to compatible TIG torches to convey shielding gas in welding tasks.
Feature
Gas Hose Compatible with Series 18 PTW-18 W-350 W-400 Compatible with Model 18 18-90 18HP 18P 18V PTW-18 WP-18 WP-18SC WP-18V Hose Length 25 ft Hose Tube Material Vinyl Reference Number 41V30 Welding Processes TIG Welding (GTAW) Compatible with Brand Linde Hose Color Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan