AMERICAN TORCH TIP TIG Collet (Collet Las TIG)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp979.900
Spesifikasi
UNSPSC23171519
Collet TypeCollets
ProcessTIG Welding (GTAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard collets hold tungsten electrodes in place in TIG torch setups that have a standard collet body or gas lens. They also create a point of electrical contact between the torches and the electrodes so that current can flow to the electrodes.
Feature
Collet Compatible with Model 17 17F 17FV 17FVB 17HP 17HPV 17V 18 18-90 18HP 18P 18V 26 26F 26FV 26FVB 26HP 26HPV 26V 301525 301526 CS410A HW-17 HW-17F HW-17R HW-26 HW-26F HW-26R PTA-17 PTA-17F PTA-17FV PTA-17V PTA-26 PTA-26F PTA-26FV PTA-26V PTW-18 WP-17 WP-17-PSH WP-17F WP-17FV WP-17V WP-17V-PSH WP-18 WP-18SC WP-18V WP-26 WP-26F WP-26FV WP-26V WP-R17F WP-R17FV WP-R26F WP-R26FV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan