MILLER ELECTRIC Replacement Cable Adapter

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
UNSPSC23171540
Compatible with BrandMiller
Features4 to 10 Pin
For MIG Gun ModelSpoolmate 200; Spoolmate 210; Spoolmate 212
Maximum Wire Diameter (in)0.03
ProcessMIG Welding (GMAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cable Adapter Compatible with Brand Miller Compatible with Model Spoolmate 200 Spoolmate 210 Spoolmate 212 Welding Processes MIG Welding (GMAW) Maximum Wire Diameter 0.03 in Features 4 to 10 Pin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan