NEWBORN Piggyback Adapter Caulking Gun (Sambungan Tembakan Sealant)

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC27112602
Barrel MaterialsSteel
ColorBlack
For Container Size (oz)10
Manufacturer Part NumberBRP-10
ProductSmooth Rod

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Piggyback Adapter Product Type Smooth Rod For Container Size 10 oz Material Steel Color Black Compatible Manufacturer Part Number 377 Includes -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan