SIEVERT Male/Female Quick Disconnect

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
UNSPSC27121701
Body MaterialBrass
For Fuel TypeLPG
For use withHAK1-30; HAK2-30; RKD-25; SIK 1-10; SIK 2-10
Hose Connection GenderMale x Female
Hose Connection Size9/16
Hose Connection Thread DirectionLeft Hand
Hose Connection Type (in)9/16 R & L
Number of Pieces2
Product TypeQuick Connect Coupling Pair (Plug/Body)
StandardsUL Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Male/Female Quick Disconnect Standards UL

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan