JONARD TOOLS Desoldering Pump

Sebelum PPN:
Rp529.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC23171532
Actuation TypeSpring-Loaded Plunger
Tip Inside Diameter (in)0.125
Tip Outside Diameter (in)0.22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These compact, hand-powered units deliver high-pressure suction that removes solder from circuit boards.
Feature
Desoldering Pump Actuation Type Spring-Loaded Plunger Tip Inside Diameter 0.125 in Tip Outside Diameter 0.22 in ESD Safe No Body Material Plastic Color Blue/Yellow

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan