CONDOR Work Hats, Headbands, & Headwear

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
SizeUniversal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Baseball hats have a curved brim that shades the eyes from sun to reduce eye strain and improve visibility.
Feature
Baseball Hat Style Front Brim Hat Garment Type Baseball Hat Adjustment Type Hook-and-Loop Cooling No Material Polyester Pattern Solid Color Orange Size Universal Maximum Head Circumference 23 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan