GOULD GOODRICH INC. Work Belt & Suspender (Ikat Pinggang)

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC53102501
Adjustment TypeBuckle
Belt MaterialLeather
Belt StyleGarrison Belt
Buckle MaterialBrass
ColorBlack
FeaturesWaterproof
Width (inch)1-3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Garrison Belt Removable Buckle Style Garrison Belt Adjustment Type Buckle Belt Material Leather Buckle Material Brass Width 1 3/4 in Maximum Waist Size 38 in Color Black Buckle Finish Nickel-Plated Features Waterproof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait