MUSTANG SURVIVAL Water Rescue Equipment

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
UNSPSC42171614
Buoyancy (lbs)32
ColorOrange
Dimensions (inch)30x4-1/2x30 Dia
IncludesSOLAS Grade Reflective Tape
MaterialLow Density Polyethylene (LDPE)
Product TypeSurvival Ring Buoy
StandardsUSCG Type IV Approved to SOLAS, CCG and BV/MED Approved

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ring Buoy Rope Bag Multi-Filament Polypropylene Rope Orange Dimensions 90 ft Includes 90 ft Rope

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan