ZING Type 1 Object Marker

Sebelum PPN:
Rp859.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Height (inch)18
MUTCD CodeR7-230
Printed LanguageEnglish
Sign MaterialAluminium
Sign ShapeRectangle
StandardsLEED; MUTCD Section 2B.46
Thickness (inch)0.08
UV ResistantNo
Width (inch)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
No Parking Sign Height 18 in Width 12 in Sign Material Aluminum Printed Language English Sign Shape Rectangle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan