TOUGH GUY Traffic Cone and Accessories (Kerucut Lalu Lintas/Safety Cone)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ColorRed
For use with36inch height Traffic cone
Height (inch)10-1/8
Legendcan use with 2LEC5, 2LEC6, 2LEC7, 6GJA1, 6VKP3, 6VKP4,6VKP5, 6VKP6, 6VKP7, 6VKP8
Length (inch)2-7/16
Manufacturer Part Number6VKT2
Materialpolypropylene
Product TypeTraffic Cone Sign
Weight (lbs)0.55
Width (inch)10-1/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Traffic cone signs attach to the top of a cone to communicate road or walkway conditions and direct traffic flow.
Feature
Safety Cone Message Board Product Type Traffic Cone Sign Legend can use with 2LEC5 2LEC6 2LEC7 6GJA1 6VKP3 6VKP4 6VKP5 6VKP6 6VKP7 6VKP8 Material polypropylene Height 10 1/8 in Length 2 7/16 in Width 10 1/8 in For Use With Product Type 36 in height Traffic cone Weight 0.55 lb Color Red

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan