DAYTON Tower Light Mount and Base

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp699.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
UNSPSC39112001
Tower Light Mounting StyleBase

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dayton Tower Light Mounts and Bases are available in a range of sizes, materials, and mounting options. They can be used to help create custom tower lights for indicating the status of machines and processes in industrial applications. Lights available separately.
Feature
Tower Light Mounting Style Bracket Body Color Silver For Use With 26ZT33-26ZT44 Housing Material Steel Length 2 7/10 in Width 1 1/4 in Height 3 in Diameter 22 mm Wall Mount Bracket Steel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan