RAILHEAD GEAR Strobe and Flashing Light (Lampu Strobo)

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp8.799.900
Spesifikasi
Lamp TypeLED

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Personal Warning/Safety Light Color Green Lamp Type LED Flashes per Minute 120 Lens Design Triangle Lens Material Acrylic Housing Material ABS Mounting Magnetic Rating IP65 Power Source (2) AA Batteries (Not Included) Width 3 1/4 in Depth 3 1/2 in Height 2 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait