EDWARDS SIGNALING Strobe and Flashing Light (Lampu Strobo)

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39111706
Lens MaterialPolycarbonate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Warning Light Color Clear Lamp Type Strobe Tube Flashes per Minute 65 Light Output 300 000 Candela Lamp Life 3 000 hr Lens Design Fresnel Lens Material Polycarbonate Housing Material High Impact Plastic Mounting 1/2 in NPT Pipe Rating NEMA 4X Power Source 120V AC Current Drawn 0.1A AC Height 4 7/32 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait