DAYTON Strobe and Flashing Light (Lampu Strobo)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp4.799.900
Spesifikasi
UNSPSC39111706
Diameter (mm)86
Flashes per Minute80
Height (inch)4-1/4
Housing MaterialPolycarbonate
Lamp Life (hour)30000
Lamp TypeLED
Lens DesignDome
Lens MaterialPolycarbonate
MountingStud
Operating Temperature (°C)-20 to 40
Product TypeWarning Light
RatingIP65
StandardsUL, CSA

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Warning Light Color Yellow Lamp Type LED Flashes per Minute 80 Light Output 3 to 3.6W Lamp Life 30 000 hr Lens Design Dome Lens Material Polycarbonate Housing Material Polycarbonate Mounting Stud Operating Temp -20 Degrees to 40 Degrees C Rating IP65 Power Source 12-24 Current Drawn 0.17 to 0.2 Height 4 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan