PRIME-LINE Sliding Door Lock

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp1.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31162801
Bolt Hole Dia. (inch)3/16
For use withGlass Sliding Door
Package Quantity4
Product TypePatio Door Handle Set

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Patio Door Handle Set Mortise Latch Powder Coated Finish Bolt Hole Dia (in) 3/16 in For Door Thickness (in) Min D/T 1-5/8 in Max D/T 1-7/8 in For Use With Glass Sliding Door Includes Inside Pull Outside Pull Set Of Installation Fasteners 0-24 Threading

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan