COMPX NATIONAL Sliding Door Lock

Sebelum PPN:
Rp769.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
Bolt Hole Dia. (inch)7/8
For use withWood Sliding Doors
IncludesMounting Screws; Strike; Two Keys
Max. Latching Distance (inch)7/16
TypePlunger

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Disc Tumbler Sliding Door Lock Plunger Bright Nickel Finish 1 In Cylinder Bolt Hole Dia 7/8 in Max Latching Distance 7/16 in For Door Thickness 1 in Key Number C346A Key Type Alike For Use With Wood Sliding Doors Includes Two Keys Strike Mounting Screws

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan