BRADY Sign Post (Tanda Pencegahan Bahaya)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC55121908
Breakaway FeatureNo
Hole Punch StylePrepunched
Holes on 1 in. CentersNo
Includes Clean Out BarNo
Includes Mounting HardwareNo
Length of Post PunchedFull Length
Max. Sign Size/Capacity (inch)12x18
NCHRP-350 CompliantNo
Sign Post FinishUnfinished
Sign Post Length (inch)96
Sign Post MaterialAluminium, Composite

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Sign Post U-Channel Breakaway Feature No Sign Post Material Aluminum Composite Sign Post Color Green Sign Post Finish Unfinished Sign Post Length 96 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan