BRITE-STRIKE Personal Alarm

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
UNSPSC46171604
Alarm TypePersonal Alarm and Flashlight
Depth (inch)3/4
Height (inch)3
Housing ColorPink
Housing MaterialPlastic
IncludesBattery; Break Away Safety Lanyard
Power Source12V Battery
Sound Level (dB)120
Width (inch)1-1/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Personal Protection Alarm Alarm Type Personal Alarm and Flashlight Housing Color Pink Sound Level 120dB Width 1-1/4 in Height 3 in Depth 3/4 in Housing Material Plastic Power Source 12V Battery Includes Break Away Safety Lanyard Battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan