CONDOR Perimeter Safety Sign For Gate

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp399.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Chemical ResistantYes
Corrosion ResistantYes
Glow In The DarkNo
Graffiti ResistantYes
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Mounting Hole Dia. (inch)0.1875
Mounting Pattern4 Corner
Number of Printed Sides1
Package Quantity1
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Liquid Laminate
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Legend Background ColorWhite
Sign Legend StyleText
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
State Specific SignNo
UV ResistantYes
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Safety Sign Horizontal Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Legend Keep Gates Closed Sign Legend Background Color White Sign Legend Style Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan