CONDOR No Smoking Hazardous Chemical Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp499.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
ANSI StandardsANSI Z535
Anti-Slip SurfaceNo
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Mounting Pattern4 Corner
Number of Printed Sides1
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
State Specific SignNo
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
No Smoking Sign Vertical Rectangle Number of Printed Sides 1 English Spanish Sign Format Traditional OSHA Sign Legend Diesel Fuel No Smoking No Open Flames/Combustible No Fumar No Encender Flamas Sign Legend Background Color White Sign Legend Style Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan