CONDOR Marine Life-Saving Equipment Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900 - Rp309.900
Spesifikasi
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Glow In The DarkYes
Height (inch)6
Includes Mounting HardwareNo
Metal DetectableNo
Minimum Application Temperature (°F)-50
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Printed LanguageEnglish
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign FormatOther Format
Sign HeaderNo Header
Sign Legend StyleSymbol
Sign Mounting LocationWall
Sign ShapeSquare
State Specific SignNo
Width (inch)6
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
IMO (International Maritime Organization) Safety Sign Square Number of Printed Sides 1 English Sign Format Other Format Sign Legend Green Sign Legend Background Color Green Sign Legend Style Symbol

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan