LYLE High Voltage Sign

Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp309.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Abrasion ResistantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Glow In The DarkNo
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Package Quantity1
Printed LanguageEnglish
Sign Mounting LocationWall
State Specific SignNo
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Caution Sign Horizontal Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Format Traditional OSHA Sign Legend High Voltage Do Not Enter This Enclosure Sign Legend Background Color Yellow Sign Legend Style Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan