CONDOR First Aid Sign (Perlengkapan P3K)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ANSI 969 CompliantYes
ANSI StandardsANSI Z535
Glow In The DarkNo
Height (inch)19
Number of Printed Sides1
OSHA RegulationsOSHA 29 CFR 1910.145, OSHA 29 CFR 1910.151, OSHA 29 CFR 1926.50
Package Quantity1
Sign HeaderNo Header
Sign LegendChoking
Sign Legend StyleSymbol and Text
Sign MaterialPolyester
Thickness (inch)0.024
Width (inch)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
First Aid Sign Vertical Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Format Other Format Sign Legend First Aid Sign Legend Background Color White Sign Legend Style Symbol and Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan