LYLE Fire Sprinkler Sign

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp529.900
Spesifikasi
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Abrasion ResistantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Glow In The DarkNo
Graffiti ResistantYes
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Package Quantity1
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingClear Film Laminate
Service Temperature Range (°F)-40 to 130
Sign HeaderNo Header
Sign Legend StyleText
State Specific SignNo
UV ResistantYes
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fire Sign Horizontal Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Legend Sprinkler Main Shut-Off Valve Sign Legend Background Color White Sign Legend Style Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan