CONDOR Electrical Hazard Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp399.900
Spesifikasi
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
ANSI StandardsANSI Z535
Anti-Slip SurfaceNo
Glow In The DarkNo
Includes Mounting HardwareNo
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Mounting LocationWall
State Specific SignNo
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
J6925 Safety Sign Vertical Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Format Traditional OSHA Sign Legend Electrical Hazard Authorized Personnel Only Sign Legend Background Color White Sign Legend Style Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait