BARSKA Duty Belt and Harness

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
UNSPSC53102501
ColorBlack
Features(2) Removable Pouches; Quick Release Buckle
GenderUnisex
Length (inch)44
MaterialPolyester
Product TypeDuty Belt
SizeUniversal
StyleTactical
TypeTactical
Width (inch)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Duty Belt Tactical Unisex Tactical Style Size Universal Length 44 in Width 2 in Material Polyester Color Black Features (2) Removable Pouches Quick Release Buckle

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait