ALARM LOCK Door Alarm and Warning (Alarm Peringatan Pintu)

Sebelum PPN:
Rp7.199.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Door HandingNon-Handed
Ligature ResistantNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Exit Door Alarm Finish Metallic Silver Cylinder Type Mortise Alarm Type Audible/Annunciation Siren Style Sweeping Activated By Unauthorized Egress Door Handing Non-Handed Body Length 9 in Body Height 2 3/8 in Body Width 2 1/2 in Decibels 95 dB Power Source 9V Battery Standards Meets ANSI/BHMA A156.29 Includes 9V Battery

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait