TOUGH GUY Chemical, Gas & Hazardous Material Warning Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
Abrasion ResistantNo
Average Outdoor Durability (year)2
Chemical ResistantNo
Corrosion ResistantYes
Depth (inch)12
FeaturesMiddle Support to Make the Sign Stable
Glow In The DarkNo
Graffiti ResistantNo
Height (inch)24
Includes Floor Sign HolderNo
Material Special PropertiesNo Special Properties
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides2
Printed LanguageEnglish
Protective CoatingNo Protective Coating
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Background ColorWhite
Sign FormatOther Format
Sign Header Text Color - Back SideWhite
Sign Legend Background ColorWhite
Sign Legend Background Color - Back SideWhite
Sign Legend Text Color - Back SideWhite
Sign MaterialPolypropylene
Width (inch)11-29/36
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A-Frame Number of Printed Sides 2 Printed Language English Sign Header Danger Sign Legend Chemical Spill Mirror Print No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan