ELECTROMARK Chemical, Gas & Hazardous Material Storage Sign

Sebelum PPN:
Rp579.900 - Rp729.900
Spesifikasi
UNSPSC55121718
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Chemical ResistantYes
Corrosion ResistantNo
Depth (inch)7/200
Glow In The DarkNo
Graffiti ResistantNo
Height (inch)7
Includes Mounting HardwareNo
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Outdoor Life ExpectancyNot Outdoor Rated
Package Quantity1
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign HeaderNo Header
Sign Header Text ColorNo Header
Sign Legend StyleText
Sign Mounting LocationPost; Wall
UV ResistantNo
Width (inch)10
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Gas Cylinder Sign Label Sign Legend Empty Cylinders Sign Legend Style Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan