CONDOR Chemical, Gas & Hazardous Material Identification Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp519.900
Spesifikasi
ADA CompliantNo
ANSI 969 CompliantNo
Anti-Slip SurfaceNo
Includes Mounting HardwareNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign Mounting LocationWall
Sign Mounting StyleMounting Holes
State Specific SignNo
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Biohazard Sign Horizontal Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Format Other Format Sign Legend Biohazard Infectious Agent___ Entry Requirements __ Contact __ Phone __ Sign Legend Background Color Orange Sign Legend Style Symbol and Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan