CONDOR Accessibility & Occupancy Sign

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC55121704
ADA CompliantYes
ANSI 969 CompliantNo
Glow In The DarkNo
Material PropertiesRigid
Metal DetectableNo
Mirror PrintNo
Number of Printed Sides1
Printed LanguageEnglish
Retroreflective GradeNot Retroreflective
Sign HeaderNo Header
Sign Mounting LocationWall
State Specific SignNo
Write on SurfaceNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
K1113 Safety Sign Vertical Rectangle Number of Printed Sides 1 English Sign Legend Accessible Sign Legend Background Color Blue Sign Legend Style Symbol and Text

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan