KEY-BAK Key Accessories (Gantungan Kunci)

Sebelum PPN:
Rp84.900 - Rp219.900
Spesifikasi
UNSPSC46171515

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Key Reel Clip-On Belt Hook Material Plastic Color Black Overall Length (in) 28 Ring Dia (in) 1-1/8 Cable Dia (in) 1/32 Fits 2 in Belt or Pockets For Use With Keys Includes Split Key Ring Carabiner

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan