SAM MEDICAL IV Accessories (Aksesori Infus)

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
UNSPSC41104104
ColorBlack
FeaturesAuto Lock, Lightweight, Weather Resistant ,Windlass C Hooks, Precision Strap
For use withFirst Aid; Patient Care
Height (inch)7-1/4
Length (inch)2-1/2
MaterialAluminium
Product TypeTourniquet
StandardsCE, FDA, DOD, USA Made
Width (inch)1-1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tourniquet Black Material Aluminum Length 2 1/2 in Width 1 1/2 in Height 7 1/4 in Standards CE FDA DOD USA Made For Use With First Aid Patient Care Features Auto Lock Lightweight Weather Resistant Windlass C Hooks Precision Strap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan