DURABLE ID Card Printer Accessories

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
UNSPSC55121804
Accessory TypeBadge Holder with Lanyard
ColorClear
Depth (inch)1/8
For use withID Cards
Height (inch)2-1/4
Package Quantity10
TypeClick Fold
Width (inch)3-9/16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Badge Holder with Lanyard Clear PK10

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan