Keystone Hairnets, Bouffant & Beard Net

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp2.599.900
Spesifikasi
Latex-FreeYes
PackagingBag

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Hairnet-Flame Resistant Color Brown Diameter 21 in Latex-Free Yes Material Nylon Material Weight Type Heavyweight Metal Detectable No Netting Style Honeycomb Packaging Bag Product Type Hairnet Series Disposable Hairnet Standards IES-RP-CC-003.2 Package Quantity 1000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan